missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Yellow Micro PTFE Stir Bar

Codice prodotto. 16235841 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
3 mm
6 mm
8 mm
13 mm
Diametro (sistema metrico):
1.5 mm
3 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10

Codice prodotto. 16235841

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Fisherbrand™ Yellow Micro PTFE Stir Bar is an inert and leak-free stirrer for a wide variety of applications where identification is important.

  • Micro stirrer bars
  • For use where identification is of prime importance
  • PTFE coatings are not as inert as pure PTFE
  • Individually polished to stay cleaner for longer

Specifica

Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Colore Yellow
Descrizione Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE
Da utilizzare con (apparecchiatura) Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
Rivestimento PTFE
Diametro (sistema metrico) 3 mm
Lunghezza (sistema metrico) 3 mm
Quantità 10/Pk.
Forma Micro
Tipo Stir Bar
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato