missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

YSI™ 605790 Pro Plus Quatro Cable

Codice prodotto. 11948089
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
39.3 in.
157.4 in.
393.7 in.
787.4 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11948089

Marca: YSI™ 60579010

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Measure conductivity/temperature, dissolved oxygen and any two ISEs among pH, ORP, ammonium, nitrate or chloride

  • Un vero e proprio cavo di campo con connettori MS (con specifiche militari)
  • Resistente protezione ponderata per sonda

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Tipi di connettore Military Spec, Waterproof, Bayonet Lock
Diametro (sistema imperiale) 1.85 in.
Diametro (sistema metrico) 0.046 m
Include 4-ports and 5560 temperature/conductivity sensor
Lunghezza (sistema imperiale) 393.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 10 m
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato