missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZEOprep™ Classic, (HYD) Moisture Content 4 to 6%
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. p-200108385 Sfoglia Tutto Zeochem Prodotti
Click to view available options
:
40 to 63 μm, 1 kg
40 to 63 μm, 5 kg
60 to 200 μm, 1 kg
60 to 200 μm, 5 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30048982

Marca: ZEOprep 302103

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

ZEOprep™ is a packing material providing fast, effective, and reproducible separations. Irregular shaped silica gel is used in Gravity, Flash, and Medium Pressure Chromatography. ZEOprep HYD has a moisture content of 4 to 6% for processes better suited to a more hydrated silica.

  • Hydrated silica moisture content 4 to 6%
  • Robust silica for a wide variety of applications
  • Irregular Amorphous Silica Gel
  • High Purity
  • European Manufacture
  • Swiss accuracy and consistency
  • Excellent batch to batch reproducibility
  • ISO Certification
  • High Chemical and Mechanical Stability
  • Narrow Particles Size Distribution
  • 20 to 500 μm particles size range
  • Available in 60 A or 90 A pore size
  • High loadability
  • Selection of pack sizes available
  • Suitable for gravity, flash, prep and process scale

Specifica

Dimensione particelle 40 to 63 μm
Dimensione del poro 60 Å
Tecnica Chromatography
Grado Moisture content 4 to 6%
Quantità 5 kg
Tipo Silica Gel
Materiale Gel di silice
Fase Bare Silica
Forma particelle Irregular
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato