missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Methyl-2-pyrrolidinone, ACS grade, 99.0+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Descrizione
1-methyl-2-pyrrolidinone, is useful for spectrophotometry, chromatography and ICP-MS detection. It is useful for the chemical functionalization of graphene sheets by solvothermal reduction of graphene oxide. It is also useful for pharmaceutical and different industrial applications due to its broad solvency and low volatility.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | 1-Methyl-2-pyrrolidinone |
Punto di fusione | -24°C |
Colore | Colorless to Yellow |
Densità | 1.033 g/mL |
Punti di ebollizione | 204°C |
Quantità | 500 mL |
Punto d'infiammabilità | 86°C (187°F) |
Odore | Amine-like |
Forma fisica | Liquid |
Indice di rifrazione | 1.4705 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 1-Methyl-2-pyrrolidinone, ACS grade
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H360D-Può nuocere al feto.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: 1-methyl-2-pyrrolidone
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'