missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,6-Diphenyl-1,2,4,5-tetrazine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | 3,6-Diphenyl-1,2,4,5-tetrazine |
Punto di fusione | 196.0°C to 198.0°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (HPLC) |
Quantità | 5 g |
IUPAC Name | 3,6-diphenyl-1,2,4,5-tetrazine |
Peso formulazione | 234.26 |
Percent Purity | 98% |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 3,6-Diphenyl-1,2,4,5-tetrazine, 98%
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'