missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell AlphaTec™ 1500 STANDARD Stitched Coveralls, Model 138, White
Click to view available options
Size:
4X-Large
6X-Large
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
SUIT FEATURES
- 3 piece hood
- Elasticated hood, wrists, waist and ankles
- 2-way front zipper with resealable storm flap
Specifica
Specifica
| Product Type | Chemical Protective Clothing |
| Size | 4X-Large |
| Sesso | Unisex |
| Materiale | SMS Fabric |
| Colore | White |
| Monouso | Reusable |
| Stile vita | Elastic |
| Ankle Style | Elastic |
| Stile polso | Elastic |
| Stile collo | Hooded |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto