missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell AlphaTec™ 87-108 Heavy Duty Chemical Protection Glove
28.03 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21673" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21673" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
7.5
8.5
9.5
10.5
Descrizione
- High resistance to water-based chemicals
- Good flexibility and elasticity preventing tears
- Chlorinated to harden and cleanse the surface of the glove
- AQL 0.65
Specifica
Applicazioni | Industrial |
Colore | Black |
Latex Free | No |
Materiale | Rubber |
Size | 8.5 |
Stile | 87-108 |
Spessore (sistema imperiale) | 59 mil |
Spessore (sistema metrico) | 1.5 mm |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'