missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Aluminum: ISO Safety Sign - Evacuation assembly point
Sign compliant to ISO 7010.
9.00€ - 11.30€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 7010 |
---|---|
Materiale | Aluminum |
Tipo di montaggio | Corner Holes |
Da utilizzare con (applicazione) | Indoor and Outdoor |
Spessore | 1.016 mm |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15624317
|
Brady™
814929 |
200 mm | 200 mm |
11.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15614317
|
Brady™
814928 |
100 mm | 100 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Aluminum
- For indoor and outdoor use
Specifica
ISO 7010 | |
Corner Holes | |
1.016 mm | |
Square | |
White on Green |
Aluminum | |
Indoor and Outdoor | |
-40°C to 140°C | |
Global |