missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Ambion™ T7 RNA Polymerase (cloned) 20U/μL
Click to view available options
:
30,000 units
Specifica
Specifica
| Concentrazione | 20 U/μL |
| Content And Storage | One tube containing 30,000 units at a concentration of 20U/μL. Store at -20deg.C |
| Quantità | 30,000 units |
| Da utilizzare con (applicazione) | miRNA analysis |
| Tipo di campione | DNA |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto