missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Ambion™ T7 RNA Polymerase (cloned) 20U/μL

Codice prodotto. 10610226
Click to view available options
:
5000 units
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10610226

Marca: Invitrogen™ AM2082

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Concentrazione 20 U/μL
Content And Storage One tube containing 5000 units at a concentration of 20U/μL. Store at -20deg.C
Quantità 5000 units
Da utilizzare con (applicazione) miRNA analysis
Tipo di campione DNA
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato