missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Axygen™ Capless Tube for ABI Prism 310 Sequencer

Capless tube for ABI Prism 310 sequencer

Marca:  Axygen™ TUB-310-NC

Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.36000kg

Codice prodotto. 11324315

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »


Descrizione

Descrizione

Axygen™ 0.5 mL polypropylene thin wall PCR tubes are designed to fit standard 96 well blocks.

  • RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
  • Nonsterile
  • Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene
  • Compatible with ABI-310 Instrument
  • Caps for these tubes are AM-SEPTA-310 Axygen™ AxyMatsTM Single Septa Cap Compatible with ABI-310 Sequencer, Nonsterile
  • Specifica

    Specifica

    ABI Prism 310 sequencer
    Capillary Sequencing Tube
    Suggerimenti di prodotto

    Suggerimenti di prodotto

    Videos
    SDS
    Documenti

    Documenti

    Certificati
    Offerte speciali

    Offerte speciali