missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pipette di classe B con una marcatura in polipropilene Azlon™
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
Descrizione
Measure liquids with precision. The Azlon™ Polypropylene One Mark Class B pipets are designed for accuracy.
- Calibrated to meet Class B tolerances
- Permanently marked with ring and inscriptions
Specifica
Specifica
| Calibrazione | Calibrata per tolleranze di Classe B |
| Classe | Classe B |
| Materiale | Polipropilene |
| Graduato | Sì |
| Quantità | 1 pipet |
| Colore | Semitrasparente |
| Volume (sistema metrico) | 10 mL |
| Tipo | Pipetta graduata |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto