missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ Protective Coverall 4532+, Blue
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Descrizione
- Unique liquid repellency with oil and alcohol resistance material treatment
- Soft and strong multi-layered 52 gsm SSMMS for strong performance
- Made from super breathable SSMMS non-woven for effective release of body heat and moisture and reduced heat stress
- 3 panel hood, reinforced triangular gusset panel, 2-way zip and storm flap with sealable tape, elasticated back and ankles to better freedom of movement
- Anti-static coating EN 1149-5 reduces static discharge and the risk of sparks
- EN 1073-2 nuclear particulate hold out
- Knitted cuffs and elastic waist and ankles for a better fit and freedom of movement
Specifica
Specifica
| Product Type | Protective Coveralls |
| Size | Small |
| Sesso | Unisex |
| Materiale | SSMMS |
| Colore | Blue |
| Monouso | Single-use |
| Stile vita | Elastic |
| Stile polso | Knit |
| Tipo di chiusura | Front Zipper |
| Sterilità | Non-sterile |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto