missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Citric Acid, Granular, Multi-Compendial, USP, J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Citric Acid |
| Peso formulazione | 210.14 |
| Grado | Multi-Compendial/USP |
| Quantità | 500 g |
| Imballaggio | Wide Mouth Amber Glass Bottle |
| Forma fisica | Granular |
| Gravità specifica | 1L = 1.54kg |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Citric Acid Monohydrate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Citric acid, monohydrate
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto