missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Claisen Distilling Links with Vacuum Receiver Adapter & GL Thread
Distilling links acc. to DIN 12594, with Liebig condenser and head to Claisen
171.72€ - 185.50€
Specifica
Tipo | Claisen Distilling link |
---|---|
Materiale | DURAN™ tubing |
Quantità | 1 |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11502334
|
Lenz Laborglasintrumente™
05057311 |
250 mm |
171.72€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11512334
|
Lenz Laborglasintrumente™
05057414 |
400 mm |
185.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Thread connections: GL 14 (water) and GL 18 (vacuum)
- With two sockets NS 14/23 for distillation thermometers of 55 mm built-in length
- Made of DURAN™ tubing
Specifica
Claisen Distilling link | |
DURAN™ tubing | |
1 |