missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SI Analytics™ Conductivity Cells

Codice prodotto. 10769954 Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Modello:
LF 213 T
LF 213 T ID
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10769954

Marca: SI Analytics™ 285414360

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

SI Analytics™ Conductivity Cells are trace conductivity cells with an integrated flow-through vessel.

  • Trace conductivity cell
  • Includes cable and 8-pole plug
  • Available with ID function
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Costante di cella 0.01 cm-1
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 0°C to 100°C
Tipo Conductivity Cell
Diametro (sistema metrico) corpo 12 mm
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1.5 m
Materiale Stainless Steel Sensor
Intervalli di misurazione Up to 0.3 mS/cm
Include Fixed cable, 8-pole plug, and ID function
Modello LF 213 T ID
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato