missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethyl (R)-4-cyano-3-hydroxybutanoate, 95%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | Ethyl (R)-4-cyano-3-hydroxybutanoate |
Colore | Colorless to Yellow |
Densità | 1.1140g/mL |
Punti di ebollizione | 270.0°C |
Punto d'infiammabilità | >190°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 94% min. (GC) |
Imballaggio | Glass bottle |
Formula lineare | NCCH2CH(OH)CH2COOCH2CH3 |
Indice di rifrazione | 1.4460 to 1.4500 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ethyl (R)-4-cyano-3-hydroxybutanoate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'