missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Formamide, 99.5%, for analysis, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic Drum
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For analysis
Specifica
Materiale o nome chimico | Formamide |
Punto di fusione | 2.0°C to 3.0°C |
Densità | 1.1330g/mL |
Punti di ebollizione | 210.0°C |
Quantità | 100 mL |
Punto d'infiammabilità | 175°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Imballaggio | Glass Bottle |
Forma fisica | Liquid |
Indice di rifrazione | 1.4460 to 1.4480 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Formamide
- Pericolo
- cancerogenicità Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'