missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Liebherr™ Low Spark Risk Freezer

Liebherr™ low-spark-risk freezer. Low-spark-risk interior for storage of non-corrosive flammable substances. Temperature range -25°C to -18°C. Temperature alarm. Energy-efficient and environmentally-friendly refrigerant R-600a.

Marca:  Liebherr™

Dettagli aggiuntivi : Peso : 94.00000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 12180142

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.


Descrizione

Descrizione

  • Low-spark-risk interior for storage of non-corrosive flammable substances.
  • Cannot be validated
  • Static cooling, temperature range -25°C to -18°C.
  • Manual defrost.
  • White-coated steel exterior finish.
  • Moulded inner liner with coved corners.
  • Door reversible on site, lock optional
  • Electronic controller with digital temperature display.
  • Optical and acoustic door-open alarm.
  • Keypad lock and SuperFrost function.
  • Fitted with 14 drawers on fixed evaporator plates, shelf load max 50kg.
Specifica

Specifica

472 l
Intero
ABS
14 (2 x 7)
White
GEX5216
P. 76 cm x L. 75 cm x A. 172.5 cm
50 Hz
1.15 kWh/24 hr.
94 kg
–18 - –25 °C
Steel
Glass
ATEX, CE, ISO 9001
Manuale
P. 42 cm x L. 60.7 cm x A. 151 cm
230 V
180 W
R600A
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali