missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Stedim Biotech™ Glass Microfiber Filters, Grade MGC

Binder-free glass microfiber filters for analytical and gravimetric analyses and prefiltering.

Marca:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-1103-100300

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.15600kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15952730

  • 269.00€ / pezzi 100

Spedizione stimata: 11-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

  • Binder-free
  • Suitable for the following:
    • Analysis of suspended solids in wastewater according to EN 872
    • Liquid filtration
    • Prefiltration
    • Clarification
    • Analytical sample preparation
    • Particle analysis
  • Non-sterile, bulk packed
Specifica

Specifica

54 g/m2
Sheet
1.2μm
335 mL/min.
Hydrophilic
0.26 mm
White
Binder-free Glass Microfiber
Non-sterile
MGC
100/Pk.
100 x 300 mm
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali