missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JG Finneran Associates™ Glastic Snap Ring™ Crimp Top Vial with Glass Insert
Limited volume glass insert is the only contact between the sample and the seal. JG Finneran Associates™ Glastic Snap Ring™ Crimp Top Vial with Glass Insert is a combination of a glass insert and a 100μL clear or amber plastic outer vial shell.
75.75€ - 78.90€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 12 mm |
---|---|
Volume (sistema metrico) | 100 μL |
Da utilizzare con (applicazione) | Chromatography using autosamplers that use 12 x 32 vials |
Stile collo | Crimp |
N. per confezione | 100 |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12316979
|
JG Finneran Associates™
30111G-1232 |
Clear |
75.75€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12326979
|
JG Finneran Associates™
30111G-1232A |
Amber |
78.90€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Type I low extractable borosilicate glass insert is the only contact between the sample and the seal
- Clear or amber (for light sensitive samples), 100μL thermoplastic polymer outer vial shell
- Snap Ring™ finish eliminates the need for crimping or decapping
- Designed to work in Agilent and other autosamplers that use 12 x 32mm vials
Specifica
12 mm | |
Chromatography using autosamplers that use 12 x 32 vials | |
100 | |
32 mm | |
11 mm |
100 μL | |
Crimp | |
Snap Ring | |
Crimp Top Vial with Insert |