missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Scotch-Brite™ High Performance Cleaning Wipes 2011

Long lasting, high performance cleaning wipes. Can be used to dry or damp for a lint-free, streak-free finish.

Marca:  Scotch-Brite™ 7000043322

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.05670kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 17108600

  • 405.00€ / pezzi 30

Spedizione stimata: 24-02-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

  • For removal of dust, dirt, grease, and fingerprints
  • Use on stainless steel, chrome, plastics, glass, paint lacquers, and other finished or polished metal surfaces
  • Eliminates the need for cleaning agents in many cases
  • Machine washable up to 75 times at 95°C
Specifica

Specifica

Wipes
320 mm
360 x 320 mm
Machine Washable
360 mm
Multiple
3/Pk.
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali