missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ High Performance Shaft Guide with PTFE-PEEK Guide Ring, Medium Length B Type
Fisherbrand™ High Performance Shaft Guide with PTFE-PEEK Guide Ring provide an effective guide for use with glass and metal Shaft Stirrers over a wide range of temperature without shedding particles from a specially formulated PTFE-PEEK seal whilst maintaining vacuum.
107.89€ - 206.31€
Specifica
Descrizione | High Performance Shaft Guide with PTFE-PEEK Guide Ring, Medium Length B Type |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Glass and Metal Shaft Stirrers |
Quantità | 1 |
Temperatura (sistema metrico) | -200°C to +140°C |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) albero | Cone Size | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) albero | Cone Size | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
16265881
|
Fisherbrand™
|
8 mm | 19/26 | 60 mm |
107.89€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16275881
|
Fisherbrand™
|
8 mm | 24/29 | 60 mm |
107.89€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16285881
|
Fisherbrand™
|
10 mm | 24/29 | 60 mm |
107.89€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16295881
|
Fisherbrand™
|
10 mm | 29/32 | 60 mm |
114.27€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16205891
|
Fisherbrand™
|
10 mm | 45/40 | 60 mm |
149.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16215891
|
Fisherbrand™
|
12 mm | 29/32 | 60 mm |
130.12€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16225891
|
Fisherbrand™
|
16 mm | 34/35 | 70 mm |
180.97€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16235891
|
Fisherbrand™
|
16 mm | 45/40 | 70 mm |
190.44€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16255891
|
Fisherbrand™
|
19 mm | 45/40 | 70 mm |
206.31€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Description
FOR STANDARD TAPER GROUND GLASS JOINTS.They have a moulded-in PTFE-PEEK guide ring located at the end of the taper provides a guide to assist alignment of the shaft.
- For use with Glass and Metal Shafts only
- The maximum recommended speeds are 500rpm continuous or 800rpm intermittent.
- Replacement parts available
- Medium Length B Type
Specifications
High Performance Shaft Guide with PTFE-PEEK Guide Ring, Medium Length B Type | |
Glass and Metal Shaft Stirrers | |
1 | |
-200°C to +140°C |