missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Iron for AAS 1g/L, 12% ethanol matrix, Fisher chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Iron |
| Imballaggio | Bottle |
| Forma fisica | Liquid |
| Concentrazione | 1 g/L±0.002 g/L |
| Numero UN | 1993 |
| Tipo | Flame Single-element Standard Solution |
| Solvent or Matrix | 12% Ethanol |
| Quantità | 100 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Single-element Standard Solution for AAS. Iron (Fe) 1000mg/l in Ethanol 12%,HCL 2%
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto