missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Iron for AAS 1g/L HCl matrix, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti

Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
100mL
500mL
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Iron |
| Imballaggio | Bottle |
| Forma fisica | Liquid |
| Concentrazione | 1 g/L ±0.002 g/L |
| Tipo | Flame Single-element Standard Solution |
| Solvent or Matrix | 2% HCl |
| Quantità | 100 mL |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto