Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ G3 Guanti sterili in nitrile bianco specifici per mano HC61165 - Bianco, misura 6,5, 10x20 paia (400 guanti), lunghezza 30,5 cm
Descrizione
Kimtech™ G3 Sterile White Nitrile gloves provide enhanced sterile cleanroom protection for a wide range of contaminants. With a textured finish and skin-friendly nitrile composition, the hand-specific sterile gloves protect users and processes alike.
I guanti Kimtech™ G3 in nitrile bianco sterili specifici per mano offrono livelli ineguagliabili di controllo della contaminazione e igiene e sono progettati per proteggere l'utilizzatore e i processi in diversi ambienti di camera sterile controllati. La struttura in nitrile bianco di alta qualità garantisce la perfetta compatibilità di questi guanti sterili, specifici per mano, con le camere bianche sterili EU GMP ISO Classe 5 (Grado A).Le applicazioni ad alto rischio richiedono una protezione sterile contro la contaminazione che sia certificata per tutti i requisiti applicabili e che offra comfort e controllo tattile eccellenti per garantire la sicurezza e l'efficienza dei processi. I guanti Kimtech™ G3 sterili in nitrile bianco monouso soddisfano entrambi questi criteri grazie alla forma comoda e al nitrile bianco che assicura protezione da spruzzi di sostanze chimiche, virus, farmaci citotossici e contaminazione da microrganismi.I guanti privi di polvere presentano inoltre una finitura goffrata per una presa e una sensibilità migliori e si prestano a essere indossati doppi. I guanti sono sottoposti a test antistatici e non contengono lattice naturale né silicone per ridurre il rischio di irritazione della pelle.I guanti Kimtech™ G3 sterili in nitrile bianco sono certificati con livello di garanzia della sterilità (SAL) di categoria 10-6 e offrono un livello di pulizia di massimo 950 particelle >0,5 μm/cm2 e un livello di endotossine di massimo 20 unità/paio. I guanti sono forniti in doppi sacchetti di polietilene, pronti per camera bianca, per garantire la costante efficienza dei processi e dei flussi di lavoro.Taglie disponibili/Codici:6.0 - HC611606.5 - HC611657.0 - HC611707.5 - HC611758.0 - HC611808.5 - HC611859.0 - HC6119010.0 - HC61110 10 confezioni x 20 paia di guanti bianchi, misura 6.5 (totale 400)
- Conformità garantita:- DPI Cat III secondo normativa UE 2016/425- EN ISO 374-1:2016 Tipo C (K) protezione da schizzi di sostanze chimiche- EN 374-4:2003 resistenza a degradazione da agenti chimici- EN ISO 374-5:2016 protezione da VIRUS e microrganismi- ASTMD6978-05 protezione da spruzzi di agenti citotossici- Livello di garanzia di sterilità (SAL) 10-6- Certificato di analisi disponibile online- Certificato di sterilità disponibile online
- L'efficiente struttura in nitrile bianco ecosostenibile è certificata con livello di garanzia della sterilità (SAL) di categoria 10-6. L'imballaggio pronto per la camera bianca riduce i rifiuti senza compromettere la sicurezza.
- Il materiale in nitrile bianco completamente sterilizzato è più resistente e sottile del lattice e garantisce livelli elevati e certificati di protezione dalla contaminazione di particelle, microrganismi, virus, sostanze citotossiche e schizzi di sostanze chimiche, con un basso livello di endotossine.
- I guanti sono specifici per mano, monouso, di colore bianco e con un elevato livello di igiene.
- I polpastrelli goffrati migliorano la presa e la sensibilità tattile per un uso più sicuro ed efficiente.
- I polsini bordati migliorano la resistenza e riducono il rischio di strappi e arrotolamenti: i guanti risultano più robusti e facili da indossare e togliere.
- Sono privi di lattice naturale, silicone e polveri, riducendo il rischio di irritazione della pelle.
- Disponibili in varie misure, da 6.0 a 10.0.
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 9001; CE CAT III; Category III PPE - CE Complex |
Colore | White |
Finitura esterna | Fully Textured |
Hand | Specific |
Materiale | Nitrile |
Powdered | Powder Free |
Size | 6.5 |
Sterilità | Sterile |
Forza di trazione | MPa 26 after aging, MPa 24 before aging |
Lunghezza (sistema metrico) | 30 cm |