missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ LASERTAB™ Laser Printable Labels, B-759 Paper
Designed for use with laser printers. Brady LASERTAB Laser Printable Labels are made of B-759 general purpose paper.
293.00€
Specifica
Descrizione | Chemical, high temperature, humidity, smear, UV and weather-Resistant |
---|---|
Tipo di adesivo | Acrylic, Permanent |
Colore | White |
Finitura | Matte |
Materiale | Paper (B-759) |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (sistema metrico) | Dimensioni (sistema imperiale) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (sistema metrico) | Dimensioni (sistema imperiale) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11533604
|
Brady™
029752 |
20.3 x 12.7 mm (W x H) | 0.8 x 0.5 in. (W x H) | White |
293.00€
1 confezione |
Spedizione stimata: 30-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Blank, printable polyester labels for Laser Printers
- CSA Accepted material when printed with designated laser printer toners
Specifica
Chemical, high temperature, humidity, smear, UV and weather-Resistant | |
White | |
Paper (B-759) | |
Laser Printable Label | |
-70°C to +90°C | |
0.091 mm |
Acrylic, Permanent | |
Matte | |
Laser | |
Rectangle | |
0.0036 in. |