missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Light 31027 Shoes
ESD dissipative shoe includes special respiration absorbing lining for the foot to breathe.
74.34€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA |
---|---|
Colore | Black |
Materiale | Microfiber |
Caratteristiche suola | Slip-resistant |
Materiale suola | Polyurethane |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15668347
|
Abeba™
31027/35 |
35 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15678347
|
Abeba™
31027/36 |
36 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15688347
|
Abeba™
31027/37 |
37 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15698347
|
Abeba™
31027/38 |
38 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15608357
|
Abeba™
31027/39 |
39 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15618357
|
Abeba™
31027/40 |
40 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15628357
|
Abeba™
31027/41 |
41 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15638357
|
Abeba™
31027/42 |
42 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15648357
|
Abeba™
31027/43 |
43 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15658357
|
Abeba™
31027/44 |
44 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15668357
|
Abeba™
31027/45 |
45 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15678357
|
Abeba™
31027/46 |
46 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15688357
|
Abeba™
31027/47 |
47 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15698357
|
Abeba™
31027/48 |
48 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
- Microfiber black
- Steel toe cap
- Slip resistance PU outsole sole
- Replaceable acc Wave insole (article no. 3557)
- Sanitized treated
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Breathable lining with Silver ions
- Instep area with lacing
Specifica
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA | |
Microfiber | |
Polyurethane | |
Steel |
Black | |
Slip-resistant | |
31027 |