missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Memmert™ Light Module Cold White 6,500 K + Warm White 2,700 K

LED light strips on the side walls of the interior

Marca:  Memmert™ HPP110ECOT8

Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.00000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 17134534

  • 2233.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 18-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

  • 6 resp. 8 alternating cold white light strips and 5 resp
  • 7 warm white light strips
  • On the side walls of the interior
  • Programme-controlled dimming from 0 to 100 % (in 1 % steps)
  • Ramp programming in combination with temperature and humidity
  • Only withTwinDISPLAY; not in combination with entry ports F6, F7, D8
Specifica

Specifica

White
HPP110eco
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali