missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lovibond™ MC500, MD600 Colorimeter Sample Cells

For use with MC500, MD600 colorimeters

Marca:  Lovibond™ 197620

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.22000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11779029

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »


Descrizione

Descrizione

For use with MC500, MD600 colorimeters

  • Materiale: vetro
  • Volume: 10 ml
  • Con coperchi

Specifica

Specifica

24 mm
Spettrofotometro SP600
Vetro
Celle per campioni, 24 mm
Confezione da 12 celle per campioni con coperchi e anelli di protezione dalla luce
10 ml
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali