missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ GlobalMark™ Metalized Polyester Tape
Crea le tue targhe di istruzioni e soluzioni di identificazione generale con i consumabili in poliestere metallizzati in rotolo per GlobalMark. Non raccomandato per il taglio con plotter.
326.00€ - 740.00€
Specifica
Descrizione | GlobalMark Metallised Polyester Tape |
---|---|
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Colore | Silver |
Finitura | Matte |
Formato | Roll |
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11579283
|
Brady™
076720 |
30.48 m x 107.95 mm |
740.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11599283
|
Brady™
076722 |
30.48 m x 28.58 mm |
326.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Not recommended for plotter cutting.
Specifica
GlobalMark Metallised Polyester Tape | |
Silver | |
Roll | |
Thermal Transfer | |
Barcode labelling, Component and equipment labelling, General Identification, Inventory and inspection labelling | |
60° to 101 Gardner Units | |
-40°C | |
1 Ea. | |
-40°C to +110°C | |
0.071 mm | |
30.48 m |
Permanent Acrylic | |
Matte | |
Polyester | |
Labels | |
GlobalMark Printer | |
1 | |
1 Roll/Box | |
-40°F to +230°F | |
0.0028 in. | |
100 ft. |