missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Filtro™ Microsart™, 250 in sacchetti

Membrane filters suitable for use in the Microsart @Filter units

Marca:  Sartorius 16D01--25-07--BK

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg


 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11715815

  • 373.00€ / pezzi 48
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

Membrane filters suitable for use in the Microsart @Filter units

Microsart @filter units, sterile and ready to use, combine a funnel and a gridded membrane filter in one unit. They have been specifically developed for the detection and enumeration of microorganisms in pharmaceuticals, cosmetics, food, beverages, water and other liquids. Larger sample sizes can be easily filtered by the Microsart @filter 250. Marked graduations allow accurate sample volumes. The optimised design permits thorough rinsing of the system subsequent to filtration. No liquid is retained in the filter funnel. Optimal sealing to the Microsart Base 47 mm is guaranteed by the Click-Fit closure.

Safe and Reliable:
Sterile packaged - Sterilization at the point of use is not required
Fully disposable base and funnel - Preparation- and sterilization-free procedure reduces the risk of secondary contamination
Optimized design and materials - No liquid remains after filtration, eliminates the need of rinsing
Easy handling:
Click-Fit closure - Fast in routine analysis, eliminates the risk of leakage
Economy:
Adaptable on Combisart™ - Maximum flexibility, no additional investment required
Transparent funnel material - Visibility of the complete filtration

Specifica

Specifica

White
0.2 μm
Black
Cellulose Nitrate
Sterile
47 mm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
Sicurezza e movimentazione

Sicurezza e movimentazione

Identificativo prodotto
  • X48 MS @FILTER 250 CN B/N 0.2 µM

Avvertenza
  • Pericolo

Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2

Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.

Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.

Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose

SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali