missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Merck Microsyringe Filter Holder, 25 mm
Accessories for filter holders for sample preparation.
393.00€ - 496.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Materiale | Stainless Steel |
Sterilità | Non-sterile |
Area di filtraggio | 3.9 cm2 |
Raccordo uscita | Male Luer-Slip |
Codice del prodotto | Marca | Stile ingresso | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Stile ingresso | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10469142
|
Merck
XX3002514 |
1/4 in. NPTF |
496.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10492321
|
Merck
XX3002500 |
Female Luer-Lok™ |
393.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Description
Accessories for filter holders for sample preparation.
Make your own syringe filter! Microsyringe filter holders give you the flexibility to select the membrane type and diameter that are most appropriate for your application. For sterile filtration, autoclave your filter holders with the membrane in place. Ultraclean or sterilize small volumes of liquids dispensed by a syringe or install in-line to filter larger volumes.Features & Benefits
- Durable stainless steel construction ensures years of use, decreasing waste from disposable syringe filters
- Autoclavable with filter in place for sterile filtration
Specifications
Autoclavable | |
Non-sterile | |
Male Luer-Slip | |
Laboratory Filter Holders or Cyclones |
Stainless Steel | |
3.9 cm2 | |
6.9 bar (100 psi) | |
3.2 cm |