missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Merck Millex™ Syringe Filter, Glass Fiber, Automation Compatible, 1 μm
Trouble-free performance on a variety of automated systems
770.00€ - 2790.00€
Specifica
Monouso | Single-use |
---|---|
Materiale | Glass Fiber B Prefilter |
Dimensione del poro | 1.0 μm |
Sterilità | Non-sterile |
Da utilizzare con (applicazione) | Analytical sample prep |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10743121
|
Merck
SLPBDZ5NK |
1000Pack |
2790.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10248250
|
Merck
SLPBDZ5NZ |
200Pack |
770.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Trouble-free performance on a variety of automated systems
Automation-Compatible, Non-Sterile Millex™ Syringe Filters:- Designed to provide efficient filtration for dissolution and other automated sample preparation applications
- Domed housing ensures reliable delivery of filters
- Available in a variety of membrane types and pore sizes, including units with prefilters for particulate-laden samples.
- Available in either bulk or delivery tubes for use with automated filter-changing systems
- Luer-Lok™ connection optimized for precise alignment and fit
Applications:
- Drug Dissolution Testin
- Automated Sample Preparation
- Clarification of Solutions Containing High Particle Levels
Specifica
Single-use | |
1.0 μm | |
Analytical sample prep | |
HDPE | |
Syringe Filter | |
25 mm |
Glass Fiber B Prefilter | |
Non-sterile | |
<200 μ (for units with membrane and prefilter) | |
100 psi | |
100 mL | |
25 mm |