missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Perforated Micro Black/Orange PU/RU 65212 Low Shoe - Width 11
Incorporates shock absorption, ergonomic design and low weight materials to ensure max performance, lightweight PU midsole with VIBRAM rubber outsole for high levels of cut, chemical and heat resistance, improved grip on slippery terrain
150.00€
Specifica
Colore | Black, Orange |
---|---|
Materiale | Microvelour |
Materiale suola | Dual-density polyurethane rubber (PU/RU) |
Materiale dello zoccolo | Composite |
Monouso | No |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17261071
|
Uvex
6521235 |
35 |
150.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17271071
|
Uvex
6521236 |
36 |
150.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17281071
|
Uvex
6521237 |
37 |
150.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17291071
|
Uvex
6521238 |
38 |
150.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17201081
|
Uvex
6521239 |
39 |
150.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17211081
|
Uvex
6521240 |
40 |
150.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17221081
|
Uvex
6521241 |
41 |
150.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17231081
|
Uvex
6521242 |
42 |
150.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17241081
|
Uvex
6521243 |
43 |
150.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17251081
|
Uvex
6521244 |
44 |
150.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17261081
|
Uvex
6521245 |
45 |
150.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17271081
|
Uvex
6521246 |
46 |
150.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17281081
|
Uvex
6521247 |
47 |
150.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17291081
|
Uvex
6521248 |
48 |
150.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17201091
|
Uvex
6521249 |
49 |
150.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17211091
|
Uvex
6521250 |
50 |
150.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17221091
|
Uvex
6521251 |
51 |
150.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17231091
|
Uvex
6521252 |
52 |
150.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Uvex 2 VIBRAM Perforated Shoe 6521.2 S1 P HRO SRC
- Sporty, multifunctional safety sandal
- Extremely light and flexible
- Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
- Compact design, anatomical shape, good side and ankle twist stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
- Metal-free, penetration-resistance insole in accordance with latest standard, which does not impact shoe flexibility
- Made with new high-performance technology for exceptional wearer comfort
- Uvex Climazone technology for optimum comfort
- Breathable, water-repellent perforated high-tech microvelour upper material
- Distance mesh lining provides optimum breathability
- Made from synthetic textiles, suitable for those allergic to chrome
- Reflecting elements for more safety
- Individually adjustable due to elastic laces with quick-lock mechanism
- Normal laces also provided
- Virtually seam-free construction to eliminate pressure points
- Removable comfort insole, antistatic, with moisture control system and additional shock absorption in heel and at front of foot
- Soft, padded collar and tongue, dust tongue
- Injection-molded polyurethane scuffcap to protect upper leather on toe cap and significantly extend resistance time
- Meets ESD requirements: resistance to ground Kleiner
- Lightweight two-layer insole with excellent shock absorption characteristics and outstanding slip resistance
- Multilayer sole system comprising PU midsole and highly slip resistant rubber outersole from VIBRAM
- Optimized ankle protection to ensure safety when working on ladders
- Rugged, self-cleaning sole ridges ensure max grip for demanding applications on uneven or dirty floors (SRC labeling)
- Withstands brief exposure to heat approx. 300°C
- Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
- Article No. 6521.2
- Standard EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC
- Sizes: 35 to 52
Specifica
Black, Orange | |
Dual-density polyurethane rubber (PU/RU) | |
No | |
Unisex | |
Chemicals and heat | |
Yes | |
S1 |
Microvelour | |
Composite | |
EN ISO 20345:2011 | |
Standard Width | |
Uvex 2 | |
No | |
SRC |