missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VITLAB™ PMP Graduated Cylinders
Marca: VITLAB™ 64604
15.46 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23277" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.67000kg
Specifica
PMP | |
Class A | |
0.2 mL | |
145 mm |
DIN 12681, ISO 6706 | |
15 mm | |
Hexagonal | |
Graduated Cylinder |