missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Polyester XC Plus Printer Labels
Blank, printable polyester labels for the ID Pro™ Plus, LS 2000™, and BradyMarker printers.
72.40€
Specifica
Certificazione/Conformità | RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC, UL Recognized, CSA Accepted |
---|---|
Descrizione | ID Pro Plus, LS 2000 and BradyMarker XC Plus Printer Labels |
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Colore | White |
Finitura | Matte |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12817268
|
Brady™
032466 |
38.1 mm |
72.40€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 02-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Blank, printable polyester labels for the ID Pro™ Plus, LS 2000™, and BradyMarker printers.
Specifica
RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC, UL Recognized, CSA Accepted | |
Permanent Acrylic | |
Matte | |
Thermal Transfer | |
Circuit board labelling, General Identification | |
1 | |
250 Labels/Roll | |
-94°F to +293°F | |
0.0036 in. | |
31.75 x 38.1 mm | |
31.75 mm | |
38.1 mm |
ID Pro Plus, LS 2000 and BradyMarker XC Plus Printer Labels | |
White | |
Polyester | |
Labels | |
I.D. PRO, LS2000 | |
-70°C | |
250 Pk. | |
-70°C to +145°C | |
0.091 mm | |
1.25 in. | |
1.5 in. |