missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ Replacement Needles for Agilent 7673, 7683, 7693, and 6850 ALS GC Syringes
Can be used with removable (RN)-style syringes that are 100 μL and smaller. These needles are manufactured for use with Agilent Instrumentation 7673-7683, 6850, 7670, 7671, and 7672 ALS models. Custom lengths and point styles are available.
111.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Lunghezza (sistema imperiale) ago | 1.69 in. |
Product Type | Replacement Needle |
Stile del punto dell'ago | Removable AS |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Calibro dell'ago | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Calibro dell'ago | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11547884
|
Hamilton™
7786-01 |
Agilent 7673-7683, 6850, 7670, 7671 and 7672 ALS | 23s G |
111.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11552265
|
Hamilton™
7785-01 |
Agilent 7673, 7683, 7693A and 6850 Autosamplers | 23s to 26s G |
111.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11552235
|
Hamilton™
7786-02 |
Agilent 7673-7683, 6850, 7670, 7671 and 7672 ALS | 26s G |
111.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 12-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Needles are available in 23s gauge, 26s gauge, and 23s-26s gauge.
Six needles per pack.
Specifica
Autoclavable | |
1.69 in. | |
Replacement Needle | |
Removable AS |