missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Emma Safety Footwear Ryan S3 Shoe
The Ryan has everything you would expect from a safety boot; rugged and durable with all day long comfort and protection for your feet in all conditions.
122.96€
Specifica
Tipo di chiusura | Laces |
---|---|
Colore | Black |
Materiale rivestimento interno | Hydro-Tec Antibacterial/DryShield membrane |
Materiale | Leather |
Certifications/Compliance (Europe) | ISO 20345:2011 |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17522516
|
Emma Safety Footwear
MM73454836 |
36 |
122.96€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17532516
|
Emma Safety Footwear
MM73454837 |
37 |
122.96€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17542516
|
Emma Safety Footwear
MM73454838 |
38 |
122.96€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17552516
|
Emma Safety Footwear
MM73454839 |
39 |
122.96€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17562516
|
Emma Safety Footwear
MM73454840 |
40 |
122.96€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17572516
|
Emma Safety Footwear
MM73454841 |
41 |
122.96€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17582516
|
Emma Safety Footwear
MM73454842 |
42 |
122.96€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17592516
|
Emma Safety Footwear
MM73454843 |
43 |
122.96€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17502526
|
Emma Safety Footwear
MM73454844 |
44 |
122.96€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17512526
|
Emma Safety Footwear
MM73454845 |
45 |
122.96€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17522526
|
Emma Safety Footwear
MM73454846 |
46 |
122.96€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17532526
|
Emma Safety Footwear
MM73454847 |
47 |
122.96€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17542526
|
Emma Safety Footwear
MM73454848 |
48 |
122.96€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Waterproof
- The all-round safety boot: extremely safe & comfortable, 100% metal free & waterproof.
- The Ryan has everything you would expect from a safety boot; rugged and durable with all day long comfort and protection for your feet in all conditions.
- This boot has a fully waterproof membrane, so you don't have to worry about wet feet. You can fully concentrate on getting the job done.
- The reflective parts on the boot ensure that you are clearly visible in the dark and the Gripforce outsole gives you maximum grip.
- The extremely cool carbon look on the side of the upper gives the boot a sporty look.
- It is available in 2 widths (D & XD).
- Industries
- Chemical industry
- Metal industry
- Construction & technology
- Manufacturing
- Nature & environment
- Safety shoe
- S3-Safetyshoe with sole plate for wet work
Specifica
Laces | |
Hydro-Tec Antibacterial/DryShield membrane | |
ISO 20345:2011 | |
Yes |
Black | |
Leather | |
Standard Width | |
S3 |