missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Taq-&GO Ready-to-Use PCR Mix

Codice prodotto. p-8015247 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1mL
10 x 1mL
Dimensione della confezione:
10mL
1mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11427010

Marca: MP Biomedicals™ 11EPTAG100

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

A ready-to-use, optimized 5X reaction mix for PCR

Simple-to-use: add 10μL of Taq-&GO to a 40μL volume containing desired template and primers and reaction mix is ready.

Unit Definition: One unit incorporates 10nmol of total dNTPs into acid-precipitable DNA in 30 min. at 74°C.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Content And Storage Store at -20°C.
Quantità 1mL
Da utilizzare con (applicazione) Standard PCR
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato