missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tetrabutylammonium tetrafluoroborate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Phase transfer catalyst
Specifica
Materiale o nome chimico | Tetrabutylammonium tetrafluoroborate |
Nota nome | 95% |
Colore | White |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 98% |
Imballaggio | Glass Bottle |
Quantità | 5 g |
Beilstein | 04, III, 293 |
Peso formulazione | 329.28 |
Percent Purity | ≥97.5% |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Tetrabutylammonium tetrafluoroborate
- Attenzione
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'