missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thionyl chloride, 99.7%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | Thionyl chloride |
Punto di fusione | -105.0°C |
Densità | 1.6400 g/mL |
Punti di ebollizione | 76.0°C |
Intervallo percentuale saggio | 99.7% |
Imballaggio | Glass bottle |
Formula lineare | SOCl2 |
Indice di rifrazione | 1.5190 to 1.5210 |
Quantità | 250 mL |
Indice di Merck | 15, 9501 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Thionyl chloride
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H331-Tossico se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'