missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tin for AAS 1g/L HCl matrix, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti

Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tin |
| Imballaggio | Bottle |
| Forma fisica | Liquid |
| Concentrazione | 1 g/L ±0.002 g/L |
| Tipo | Flame Single-element Standard Solution |
| Solvent or Matrix | 20% HCl |
| Quantità | 100 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Single-element Standard Solution for AAS. Tin (Sn) 1000mg/l in HCl 20%
- Attenzione
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto