missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Trend Black/Blue PU/PU 69363 Sandal - Width 12
Uvex 2 Trend safety footwear for medium-risk applications (S1-S3); heel cap offers increased stability without limiting movement
98.70€
Specifica
Colore | Black, Blue |
---|---|
Materiale | Microvelour |
Materiale suola | Dual-density polyurethane (PU/PU) |
Materiale dello zoccolo | Steel |
Monouso | No |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17283781
|
Uvex
6936338 |
38 |
98.70€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17293781
|
Uvex
6936339 |
39 |
98.70€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17203791
|
Uvex
6936340 |
40 |
98.70€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17213791
|
Uvex
6936341 |
41 |
98.70€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17223791
|
Uvex
6936342 |
42 |
98.70€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17233791
|
Uvex
6936343 |
43 |
98.70€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17243791
|
Uvex
6936344 |
44 |
98.70€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17253791
|
Uvex
6936345 |
45 |
98.70€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17263791
|
Uvex
6936346 |
46 |
98.70€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17273791
|
Uvex
6936347 |
47 |
98.70€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17283791
|
Uvex
6936348 |
48 |
98.70€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17293791
|
Uvex
6936349 |
49 |
98.70€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17203801
|
Uvex
6936350 |
50 |
98.70€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17213801
|
Uvex
6936351 |
51 |
98.70€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17223801
|
Uvex
6936352 |
52 |
98.70€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Uvex 2 Trend Sandal 69363 S1 P SRC
- Sporty S1 P safety sandal with wide fit
- Breathable microvelour
- Made from synthetic materials, suitable for people allergic to chrome
- All sole materials free of silicones, plasticizers and other paint wetting impairment substances
- Double, individually adjustable counter-traction hook and loop straps
- Meets ESD specification with volume resistance under 35 megohms
- Reliable protection for wearers
- Penetration-resistant steel midsole, steel toecap and stabilizing Uvex anti-twist heel cap to prevent ankle twisting
- Ergonomically designed outsole made from dual-density polyurethane with excellent slip resistance
- Reflective details for enhanced visibility
- Uvex Climazone technology lining, upper and removable comfortable climatic insole
- Moisture transport system helps maintain foot temperature
- Soft padding collar and dust tongue
- Removable and anti-static comfortable insole with a moisture transport system and additional shock absorption around heel and forefoot
- Article No. 69363
- Standard EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
- Sizes: 38 to 52
Specifica
Black, Blue | |
Dual-density polyurethane (PU/PU) | |
No | |
Unisex | |
Uvex 2 | |
No | |
SRC |
Microvelour | |
Steel | |
EN ISO 20345:2011 | |
Wide width | |
Yes | |
S1 |