missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SI Analytics™ TW Alpha Plus Sample Changer

Codice prodotto. 10373682 Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico) di campione:
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10373682

Marca: SI Analytics™ 1007296

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

SI Analytics™ TW Alpha Plus Sample Changer is a basic unit that comes equipt with a sample rack, titration head, main cable, connection cable and beakers.

  • Sample changer TW alpha plus
  • Basic unit TW alpha plus with sample rack TZ 1454 for 24 samples
  • Includes titration head TZ 1462, main cable, connection cable TZ 3084 and 30 beakers
  • High form
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Tipo Sample Changer
Include Titration Head TZ 1469, Main Cable, Connection Cable TZ3084, and 30 Beakers, 50mL.
Modello TW Alpha Plus 24
Volume (sistema metrico) di campione 50 mL
Tensione 230 V
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato