missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ Ultra Low Retention Filter Tips
Significantly reduce sample loss and provide substantially higher reproducibility when working with critical media.
47.82€ - 54.25€
Specifica
Descrizione | Ultra Low Retention |
---|---|
Filtrato | Filtered |
Sterilità | Non-sterile |
Autoclavabile | Autoclavable |
Certificazione/Conformità | CE-IVD, DE-M |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15184977
|
BRAND™
732804 |
0.5 to 10 μL |
53.09€
pezzi 480 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15104987
|
BRAND™
732808 |
2 to 20 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15114987
|
BRAND™
732810 |
5 to 100 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15124987
|
BRAND™
732812 |
5 to 200 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15154987
|
BRAND™
732814 |
50 to 1000 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Cleanroom quality for contamination-free analyses
- Perfect fit for the Transferpette™ micropipette and many other pipettes
- Polypropylene construction with polyethylene filter
- TipBox packaging
- Non-sterile
- Autoclavable at 121°C
- DIN EN 285 and CE-marked according to IVD-Directive 98/79 EC
- DNA-, RNase-, endotoxin-free
Specifica
Ultra Low Retention | |
Non-sterile | |
CE-IVD, DE-M | |
480/PK |
Filtered | |
Autoclavable | |
TipBox | |
Polypropylene, Polyethylene (Filter) |