missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ UNI6 31782 Shoes
Steel toe-cap provides extra protection. Special lining with silver ions absorbs resperation allowing the foot to breathe.
95.81€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
---|---|
Colore | Gray, Blue |
Materiale | Microfiber |
Caratteristiche suola | Slip-resistant |
Materiale suola | Polyurethane |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15629247
|
Abeba™
31782/35 |
35 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15639247
|
Abeba™
31782/36 |
36 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15649247
|
Abeba™
31782/37 |
37 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15659247
|
Abeba™
31782/38 |
38 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15669247
|
Abeba™
31782/39 |
39 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15679247
|
Abeba™
31782/40 |
40 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15689247
|
Abeba™
31782/41 |
41 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15699247
|
Abeba™
31782/42 |
42 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15609257
|
Abeba™
31782/43 |
43 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15619257
|
Abeba™
31782/44 |
44 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15629257
|
Abeba™
31782/45 |
45 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15639257
|
Abeba™
31782/46 |
46 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15649257
|
Abeba™
31782/47 |
47 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15659257
|
Abeba™
31782/48 |
48 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Microfiber
- Gray/Blue
- Steel toe cap
- Foamed PU midsole
- Slip resistance TPU outsole sole
- Replaceable Soft Comfort insole M (article no. 350122)
- Sanitized treated
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Breathable lining with Silver ions
- Instep area with lacing
- **Size 35 with replaceable acc Wave insole (art. 3576)
Specifica
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC | |
Microfiber | |
Polyurethane | |
Steel |
Gray, Blue | |
Slip-resistant | |
31782 |