missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten Graf™ Pipetta volumetrica di classe A USP in vetro sodico-calcico con certificazione di fabbrica Volac&Trade;
Click to view available options
:
Capacity: 1mL
Descrizione
- Individually numbered and meets the accuracies of USP/ISO/BS and DIN standards
- Amber stain graduation
- Calibrated for delivery
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Certificato di calibrazione/Soddisfa le norme di precisione USP/ISO/BS e DIN |
| Classe | Classe A |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Graduato | Sì |
| Quantità | Confezione da 5 |
| Tolleranza | 0.006 ml |
| Volume (sistema metrico) | 1 mL |
| Tipo | Bulb Pipet |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto