Learn More
Cytiva Whatman™ Uniflo™ Syringe Filters With GF Pre-filter, 0.2 μm
Whatman™ Uniflo™ syringe filters are disposable filter units designed to provide clean filtrate from small volumes up to 100 mL.
Marca: Cytiva 9928-3002
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.10000kg
Descrizione
Whatman Uniflo GF Syringe Filters are available in a variety of membrane choices with a polypropylene overmold housing
- 0.2 μm or 0.45 μm pore sizes
- Laser etched printing on the filter for easy identification
- Bench top space saving packaging
Specifica
PTFE | |
0.2 μm | |
4.98 cm2 | |
Female Luer lock | |
500 Pk. | |
Glass Fiber (GF) |
PTFE | |
Non-sterile | |
Polypropylene | |
67.5 psi | |
Male Slip Luer | |
30 mm |
Sicurezza e movimentazione
- FILTER GLASS CIRCLE
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- cancerogenicità Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: glass, oxide, chemicals
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 100% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 100% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.