missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Whatman™ Uniflo™ Syringe Filters With GF Pre-filter, 0.2 μm

Whatman™ Uniflo™ syringe filters are disposable filter units designed to provide clean filtrate from small volumes up to 100 mL.

277.00€ - 1225.00€

Specifica

Materiale PTFE
Dimensione del poro 0.2 μm
Sterilità Non-sterile
Area di filtraggio 4.98 cm2
Materiale alloggiamento Polypropylene
Visualizza altre specifiche

Prodotti 10
Codice del prodotto Marca Materiale (membrana) N. per confezione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Materiale (membrana) N. per confezione Prezzo Quantità e disponibilità  
17355200
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
9932-3002
H-PTFE 500 Pk.
1225.00€
pezzi 500
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-02-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
 
17131665
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
9929-3002
Nylon 100 Pk.
311.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-02-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
 
17151665
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
9930-3002
Nylon 500 Pk.
1225.00€
pezzi 500
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-02-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
 
17111655
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
9923-3002
PES 100 Pk.
311.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-02-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
 
17131655
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
9924-3002
PES 500 Pk.
1225.00€
pezzi 500
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-02-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
 
17191655
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
9927-3002
PTFE 100 Pk.
311.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-12-2022
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
 
17111665
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
9928-3002
PTFE 500 Pk.
1225.00€
pezzi 500
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-02-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
 
17151655
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
9925-3002
PVDF 100 Pk.
311.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-02-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
 
17171655
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
9926-3002
PVDF 500 Pk.
1225.00€
pezzi 500
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-02-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
 
17335200
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
9931-3002
H-PTFE 100 Pk. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione

Descrizione

Whatman Uniflo GF Syringe Filters are available in a variety of membrane choices with a polypropylene overmold housing

  • 0.2 μm or 0.45 μm pore sizes
  • Laser etched printing on the filter for easy identification
  • Bench top space saving packaging
Specifica

Specifica

PTFE
Non-sterile
Polypropylene
67.5 psi
Glass Fiber (GF)
0.2 μm
4.98 cm2
Female Luer lock
Male Slip Luer
30 mm
SDS
Product Certifications